text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschulterschrauben DIN 7990 EN 15048 Stahl Blank 4.6/5

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 4.6/5
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 4.6/5
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Hex bolts DIN 7990 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.

Normen

EN 15048

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.