text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben UNF ASME B18.2.1 Stahl SAE J429 Blank Gr.5 7/8-14X2.1/4

Specificaties

Durchmesser 7/8 Inch
Länge 2.1/4 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.5
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Material technisch SAE J429
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde fein
Threads per inch 14
Info
  • ft = fully threaded

Afmetingen

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U01060.087.0225
EAN 8717077337923
UBB 500620713247
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.