text.skipToContent text.skipToNavigation

UNF hatlapfejű részmenetes csavar ASME B18.2.1 Rozsdamentes acél ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-20X2.1/4

Artikelnummer
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály CW1 / CW2
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél

Specificaties

Átmérő 7/16 Inch
Hossz 2.1/4 Inch
Márka Fabory
Osztály CW1 / CW2
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F593 304
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Fine
Menetek per hüvelyk 20
Info
  • ft = fully threaded

Afmetingen

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U51007.043.0225
EAN 8717077386013
UBB 500621245520
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.