text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Stahl SAE J429 Blank Gr.5 9/16-12X1.1/4 ft

Specificaties

Durchmesser 9/16 Inch
Länge 1.1/4 Inch
Marke Fabory
Klasse Gr.5
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Material technisch SAE J429
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 12
Info
  • ft = fully threaded

Afmetingen

F 0.8125
H 0.359375
LT (min.): L6 Inch 1.625
LT (min.): L≤6 Inch 1.375

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U01000.056.0125
EAN 8717077334281
UBB 500620676865
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.