text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl ASTM F593 316 CW1 / CW2 5/16-18X1.3/4

Specificaties

Durchmesser 5/16 Inch
Länge 1.3/4 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Klasse CW1 / CW2
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM F593 316
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 18
Info
  • ft = fully threaded

Afmetingen

F 0.5
H 0.203125
LT (min.): L6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Inch 0.875

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U55000.031.0175
EAN 8717077395381
UBB 500621352938
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.