text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Brut 10.9 M8X12


Numero articolo
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diamètre M8
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 13.51
Info Caractéristiques spécifiques des vis à tête hexagonale à embase :
  • L'embase permet de répartir les forces accumulées sous la tête de la vis sur une plus grande surface, ce qui se traduit par une pression superficielle plus faible.
  • Les trous de grande taille (surdimensionnés) et/ou les trous d'outillage peuvent être couverts par la bride.
  • Les rondelles ne sont pas nécessaires.
Code Douanier 7318158880

Dimensioni

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 12
P 1.25
s 13

Standard

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN 6921
ISO ≈4162

Numeri di articolo

Numero articolo 04132.080.012
EAN 8717077052598
UBB 500645029538
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.