text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr(VI)frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X130


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M24
Länge 130 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 548
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Warennummer 7318158880

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 130
P 3
s 36

Normen

DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 04105.240.130
EAN 8717077017900
UBB 500644690132
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.