text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr(VI)frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X100


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 100 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 69.03
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Warennummer 7318158880

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 100
P 1.5
s 17

Normen

NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 04105.100.100
EAN 8715494439190
UBB 500505561380
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.