text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A2 Min.50 M16X540


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 540 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 886
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Warennummer 7318157590

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 540
P 2
s 24

Normen

NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Artikelnummern

Artikelnummer 51000.160.450
EAN 8715494604932
UBB 500633213714
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.