text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf isometrisch Gewinde DIN 933 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M30X180

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl

Spezifikationen

Durchmesser M30
Länge 180 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1098.2
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch DIN 933
Warennummer 7318158880

Maße

d-D M30
k 18.7
L (mm) 180
P 3.5
s 46

Normen

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 01410.300.180
EAN 8717077015371
UBB 500644664806
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.