Sechskant-Flanschschrauben
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Sechskant-Flanschschrauben
51018
51018.120.060
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
Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
60 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
68.1
Warennummer
7318157590
Maße
b (min.)
30
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
L (mm)
60
P
1.75
s
16
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
DIN
≈6921
EN
≈1665
Artikelnummern
Artikelnummer
51018.120.060
EAN
8715494550963
UBB
500634389281
UNSPSC
31161620
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen