text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 70 M5X40

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 40 mm
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 8.19
Warennummer 7318157590

Maße

b (min.) 16
d-D M5
dc (max.) 11.8
k (max.) 5.4
L (mm) 40
P 0.8
s 8

Normen

ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
EN ≈1665

Artikelnummern

Artikelnummer 51018.050.040
EAN 8715494551045
UBB 500635893083
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.