text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Blank 8.8 M8X1,00X90

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 8.8
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 90 mm
Marke Fabory
Klasse 8.8
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 35.7
Warennummer

Maße

d-D M8
k 5.3
L (mm) 90
P 1
s 13

Normen

ISO 8676
NEN 1568
NF E25-151
DIN 961

Artikelnummern

Artikelnummer 01070.080.090
EAN 8717077048843
UBB 500644991928
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.