text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+) 8.8 M8X55

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 55 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+)
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 23.4
Warennummer 7318158880

Maße

d-D M8
k 5.3
L (mm) 55
P 1.25
s 13

Normen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummern

Artikelnummer 01237.080.055
EAN 8717077234116
UBB 500648284577
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.