text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+) 8.8 M10X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 16 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+)
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 18.41
Warennummer 7318158880

Maße

d-D M10
k 6.4
L (mm) 16
P 1.5
s 16

Normen

NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummern

Artikelnummer 01237.100.016
EAN 8717077234215
UBB 500648285566
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.