Nedtrain Oud
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Sechskantbolzen und -schrauben
01010
01010.420.260
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.8 M42X260
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M42
Länge
260 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
3160
Warennummer
7318158880
Maße
d-D
M42
k
26
L (mm)
260
P
4.5
s
65
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
Artikelnummern
Artikelnummer
01010.420.260
EAN
8717077775824
UBB
500644604422
UNSPSC
31161620
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen