text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M14X130


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M14
Länge 130 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 157
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Warennummer 7318157590

Maße

d-D M14
k 8.8
L (mm) 130
P 2
s 22

Normen

ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 55010.140.130
EAN 8715494131308
UBB 500571376358
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.