text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M14X80


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M14
Länge 80 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 108
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Warennummer 7318157590

Maße

d-D M14
k 8.8
L (mm) 80
P 2
s 22

Normen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Artikelnummern

Artikelnummer 55010.140.080
EAN 8715492324764
UBB 951351917996
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.