text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube, kleiner Sechskant, Rille, Zapfen DIN 561 Ri Stahl Blank 22H M24X50

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P) 3
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 22H
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf

Spezifikationen

Durchmesser M24
Länge 50 mm
Threaded pitch (P) 3
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 22H
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 249
Warennummer 7318158880

Maße

d-D M24
dg 19.6
dp (max.) 18
g2 10.5
k 17
L (mm) 50
P 3
s 30
z2 (min.) 12

Normen

DIN 561-Ri

Artikelnummern

Artikelnummer 01090.240.050
EAN 8717077270404
UBB 500647908481
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.