Sechskantbolzen und -schrauben
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Sechskantbolzen und -schrauben
01090
01090.200.100
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
Sechskantschraube, kleiner Sechskant, Rille, Zapfen DIN 561 Ri Stahl Blank 22H M20X100
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P)
2.5
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
22H
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
100 mm
Threaded pitch (P)
2.5
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
22H
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
264
Warennummer
7318158880
Maße
d-D
M20
dg
16.4
dp (max.)
15
g2
8.7
k
14
L (mm)
100
P
2.5
s
24
z2 (min.)
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
561-Ri
Artikelnummern
Artikelnummer
01090.200.100
EAN
8717077270374
UBB
500647908143
UNSPSC
31161620
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen