text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube, kleiner Sechskant, Rille, Zapfen DIN 561 Ri Stahl Blank 22H M16X120


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P) 2
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 22H
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 120 mm
Threaded pitch (P) 2
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 22H
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 181
Warennummer 7318158880

Maße

d-D M16
dg 13
dp (max.) 12
g2 7
k 11
L (mm) 120
P 2
s 19
z2 (min.) 8

Normen

DIN 561-Ri

Artikelnummern

Artikelnummer 01090.160.120
EAN 8717077270305
UBB 500647907491
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.