text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Oberfläche Cr(VI+)frei - ISO 10683 flZnnc |8| M36

Artikelnummer
Durchmesser
Marke Fabory
Klasse |8|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc

Spezifikationen

Durchmesser M36
Marke Fabory
Klasse |8|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M36
m 29
P 4
s 55

Normen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummern

Artikelnummer 01336.360.001
EAN 8715494282208
UBB 500571893139
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.