text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmutter MF, linksgewinde DIN 934 Stahl Blank |8| Linksgewinde M30X1,50 (≠DIN) (LH)


Cikkszám
Durchmesser
Oxxa Eco line Fabory
Klasse |8|
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Links (LH)
Oberfläche Blank
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Durchmesser M30
Oxxa Eco line Fabory
Klasse |8|
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Links (LH)
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 212
Info Linksgewinde
Warennummer 7318160

Méretek

d-D M30
m 24
P 1.5
s 46

Szabványok

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Cikkszámok

Cikkszám 01130.300.150
EAN 8715492024411
UBB 950355736170
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.