Schrauben
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
Schrauben
Blechschrauben
51650
51650.039.013
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
Sechskantkopf DIN 7976 DIN 7976 C Rostfreistahl A2 ST3,9X13MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.9 mm
Länge
13 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
3.9
k
2.3
L (mm)
13
P
1.3
s
7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
≈E25-662 C
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
BS
≈4174-AB
Artikelnummern
Artikelnummer
51650.039.013
EAN
8715494596558
UBB
500633276349
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen