text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskant-Sicherungsmuttern mit Flansch DIN 6926 Rostfreistahl A4 70 M4

Artikelnummer
Durchmesser
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M4
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1.54
Warennummer 7318163990

Maße

d-D M4
dc (max.) 10
h (max.) 6.1
P 0.7
s 7

Normen

DIN 6926
ISO 7043

Artikelnummern

Artikelnummer 55738.040.001
EAN 8715494603829
UBB 500633448609
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.