Schweißbolzen
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Schweißverschlüsse
Schweißbolzen
51190
51190.040.020
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
Schweißbolzen ISO 13918-PT Rostfreistahl A2 M4X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
Fabory
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
1.61
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
20 mm
Marke
Fabory
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
1.61
Warennummer
7318153590
Maße
A
0.7
d-D
M4
d2
5.5
d3
0.65
k
0.7
L (mm)
20
L1
0.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
13918-PT
Artikelnummern
Artikelnummer
51190.040.020
EAN
8717077786448
UBB
500634407000
UNSPSC
31162400
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen