Schrauben
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
Schrauben
Schlossschrauben
51501
51501.120.160
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
Schlossschrauben mit Vollgewinde DIN ≈603 Rostfreistahl A2 M12X160
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
160 mm
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
160
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈603
ISO
≈8677
Artikelnummern
Artikelnummer
51501.120.160
EAN
8715492039880
UBB
500696064608
UNSPSC
31161612
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen