Spiralbohrer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Bearbeitung
Bohren
Spiralbohrer
6Z946158
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
Ruko Spiralbohrer, konisch DIN 345 N HSS Co 18,5 MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
6Z946158
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
Konische Steckachse
Schnittlänge (mm)
135
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Mit Zentrierbohrung
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
233
Durchmesser des Bohrers (mm)
18.5
Haltesystem
Konische Steckachse
Schnittlänge (mm)
135
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Mit Zentrierbohrung
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Nein
Geeignet für Stein
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Werkstoff Schneiden
Andere
Spitzenwinkel (°)
118
Form des Schaftes
Morsekonus
Schnittrichtung
Rechts
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Spiralbohrer
Ja
Mit Schnellverriegelung
Nein
Oxxa Eco line
Ruko
Warennummer
82075060
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6Z946158
EAN
4007140123008
UBB
500512786095
UNSPSC
23241639
Hersteller Artikel Nr
204185E