text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS - 180°


Artikelnummer 8B980824
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 94
Anzahl der Schneidklingen 2
Einheit der Messung mm
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 142
Durchmesser des Bohrers (mm) 6.6
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 94
Anzahl der Schneidklingen 2
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 11
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 6.6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Ja
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko
Warennummer

Artikelnummern

Artikelnummer 8B980824
EAN 4007140109750
UBB 500583387609
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 102610
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.