text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP green L590xW380xH202mm


Artikelnummer 9N891364
Farbe Grün
Volumen (ml) 34
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Plastic
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 1.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grün
Volumen (ml) 34
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Plastic
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 1.3
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 295
Höhe innen (mm) 195
Äußere Breite (mm) 380
Äußere Höhe (mm) 202
Äußere Tiefe (mm) 590
Innere Tiefe (mm) 425
Marke Fabory approved vendor
Warennummer

Artikelnummern

Artikelnummer 9N891364
EAN 4053133004069
UBB 500583906390
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr K400/0 28400017
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.