text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schrumpfschlauch 4,8-2,4 mm gelb 2:1 5m

Artikelnummer 3O276916
Farbe Yellow
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (m) 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 4.8

Spezifikationen

Farbe Yellow
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (m) 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 4.8
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 2.4
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
UL-Zulassung Ja
Marke Ripca
Warennummer
Type Shrink Tubing

Artikelnummern

Artikelnummer 3O276916
EAN 8712734071684
UBB 500640726013
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSS48Y-5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.