text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ringkabelschuh mit Quetschhülse 0,5-1,5mm² rot Ø 10,5mm 100 Stück


Artikelnummer 3L642003
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm) 37.5
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm) 37.5
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Red
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 10.5
AWG-Bereich 20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²) 0.5 - 1.5
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Nein
Marke Ripca
Warennummer
Type Ring Terminal

Artikelnummern

Artikelnummer 3L642003
EAN 8712734010355
UBB 500644337874
UNSPSC 39121723
Hersteller Artikel Nr B1061991-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.