text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Anschlussklemme „Französisch“ 2,5mm² grau 50 Stück


Artikelnummer 5E509218
Farbe Grau
Länge der Hülse (mm) 8
Isoliert Ja
Halogenfrei Nein
Bauform Standard
Nennquerschnitt (mm²) 2.5
Für kurzschlussfeste Kabel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Länge der Hülse (mm) 8
Isoliert Ja
Halogenfrei Nein
Bauform Standard
Nennquerschnitt (mm²) 2.5
Für kurzschlussfeste Kabel Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Werkstoff Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne Nein
Material Isolierung Polyamide (PA)
AWG-Größe 14
Marke Ripca
Warennummer
Type End Connector

Artikelnummern

Artikelnummer 5E509218
EAN 8712734007683
UBB 500644351057
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr CET025-50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.