Kabelende
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Kabelende
0D537939
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
Ripca Anschlussklemme „Französisch“ 0,25mm² violett 1000 Stück
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0D537939
Farbe
Violett
Länge der Hülse (mm)
6
Isoliert
Ja
Halogenfrei
Nein
Bauform
Standard
Nennquerschnitt (mm²)
0.25
Für kurzschlussfeste Kabel
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Violett
Länge der Hülse (mm)
6
Isoliert
Ja
Halogenfrei
Nein
Bauform
Standard
Nennquerschnitt (mm²)
0.25
Für kurzschlussfeste Kabel
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Werkstoff
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne
Nein
Material Isolierung
Polyamide (PA)
AWG-Größe
24
Marke
Ripca
Warennummer
85369010
Type
End Connector
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0D537939
EAN
8712734050269
UBB
500640625298
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
CET0025-1000