text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mehrfachstecker schwarz Buchse 4-polig 10 Stück


Artikelnummer 1G595660
Art des Anschlusses Andere
Farbe des Gehäuses Schwarz
Anzahl der Pole 4
Kontaktart Pin
Material Gehäuse Plastic
Anschließbarer Leitungsquerschnitt eindrähtig (mm²) 1 - 2.5
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (mm²) 1 - 2.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Art des Anschlusses Andere
Farbe des Gehäuses Schwarz
Anzahl der Pole 4
Kontaktart Pin
Material Gehäuse Plastic
Anschließbarer Leitungsquerschnitt eindrähtig (mm²) 1 - 2.5
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (mm²) 1 - 2.5
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse (mm²) 1 - 2.5
Anschließbarer Leitungsquerschnitt mehrdrähtig (mm²) 1 - 2.5
Material Isolierkörper Polyamide (PA)
Oxxa Eco line Ripca
Warennummer 3923900000
Type Multiple Connector Female

Artikelnummern

Artikelnummer 1G595660
EAN 8712734047801
UBB 500640309067
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr MWS4B-10
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.