text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mehrfachkabel 2x1,5mm² flach 50m


Artikelnummer 9T765485
Nennquerschnitt des Leiters 1.5
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 500
Farbe Außenmantel Schwarz
Form des Leiters Runden
Material des Leiters Kupfer
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennquerschnitt des Leiters 1.5
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 500
Farbe Außenmantel Schwarz
Form des Leiters Runden
Material des Leiters Kupfer
Material Außenmantel Polyvinylchlorid (PVC)
Zusammensetzung des Leiters Klasse 5 = flexibel
Farbe des Leiters Schwarz/Weiß
Bemessungsspannung U0 300
Abschirmung Nein
Anzahl der Adern 2
Max. zulässige Leitertemperatur 60
Ungefährer Außendurchmesser 7.1
AWG-Größe 16
Verdrillte Adern Nein
Geometrie des Kabels Flat
Leiterwiderstand bei 20 °C (Ohm/km) 13.3
Geeignet als Installationskabel Ja
Oxxa Eco line Ripca
Warennummer 85444995
Type Multicore Cable

Artikelnummern

Artikelnummer 9T765485
EAN 8712734021153
UBB 500644293069
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 2X1.5FLAT-50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.