text.skipToContent text.skipToNavigation

Ringmuttern DIN 582 Rostfreistahl A4 50 geschmiedet M6


Artikelnummer
Durchmesser
Marke Fabory
Klasse 50
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 51
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Marke Fabory
Klasse 50
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 51
Info
  • If lifting eye nuts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
  • Lifting eye nuts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for liifting (such as for moving machine).geschmiedet
Warennummer

Maße

d-D M6
d2 36
d3 20
e 8.5
h 36
P 1

Normen

DIN 582

Artikelnummern

Artikelnummer 55950.060.001
EAN 8715494604529
UBB 500633455604
UNSPSC 31161711

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.