text.skipToContent text.skipToNavigation

RED WINKELDREHSCHRAUBER RRI-SA30511W

Artikelnummer 6S601978
Gewicht der Maschine (kg) 1.36
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 550
Geräteseitiger Lufteinlass R 3/8 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 10
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 10

Spezifikationen

Gewicht der Maschine (kg) 1.36
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 550
Geräteseitiger Lufteinlass R 3/8 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 10
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 10
Max. Gewindegröße (metrisch) 6
Erforderliche Luftmenge 720
Oxxa Eco line Red Rooster

Artikelnummern

Artikelnummer 6S601978
EAN 8717981295098
UBB 500636717422
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr RRI-SA30511W
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.