text.skipToContent text.skipToNavigation

RED DREHSCHRAUBER RRI-SL31108

Artikelnummer 0B980614
Gewicht der Maschine (kg) 0.93
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 1100
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 6.3
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 6.3

Spezifikationen

Gewicht der Maschine (kg) 0.93
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 1100
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 6.3
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 6.3
Max. Gewindegröße (metrisch) 5
Erforderliche Luftmenge 720
Oxxa Eco line Red Rooster

Artikelnummern

Artikelnummer 0B980614
EAN 8717981279418
UBB 500636713207
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr RRI-SL31108
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.