text.skipToContent text.skipToNavigation

Rändelschrauben DIN 653 DIN 653 Stahl Blank M8X25

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 25 mm
Marke Fabory
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 41.7
Warennummer

Maße

d-D M8
dk 30
e 5
Full thread if L ≤ 20
k 6
L (mm) 25
P 1.25

Normen

DIN 653

Artikelnummern

Artikelnummer 16659.080.025
EAN 8717077262379
UBB 500649317491
UNSPSC 31161500

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.