text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Pierścienie osadcze wewnętrzne, typ normalny DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.4021 42MM


Numer artykułu
Diámetro
Marca Fabory
Para diám . nom. 42
Material Acero muelle inoxidable
Material técnico 1.4122/1.4021
Nom. calibre d1 42
Peso por pieza (g) 4.92
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diámetro 42 mm
Marca Fabory
Para diám . nom. 42
Material Acero muelle inoxidable
Material técnico 1.4122/1.4021
Nom. calibre d1 42
Peso por pieza (g) 4.92
Info
  • Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
  • Evite el contacto con líquidos que contengan cloruro para reducir el riesgo de agrietamiento por corrosión bajo tensión inducida por el cloruro.
    • d4 es el espacio mínimo requerido para la instalación.
    • Durante el montaje es esencial no sobre comprimir los anillos, una compresión máxima de 0,99 x d1 se recomienda. Para una instalación adecuada, use alicates con limitador de extensión o ensamble con la ayuda de un cono.
Codigo SA 7318240090

Wymiary

Rowek d2 44.5
Rowek m (H13) 1.85
Rowek n (min.) 3.8
Pierścień d3 45.5
Pierścień d4 29.6
Pierścień s 1.75
Ring b ≈ 4.1

Normy

DIN 472
NF E22-165
BS 3673-4

Numery artykułów

Numer artykułu 51437.042.001
EAN 8715492290342
UBB 950357148986
UNSPSC 31163202

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.