text.skipToContent
text.skipToNavigation
Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Nedtrain Oud
Wszystkie kategorie
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elementy złączne
Podkładki i pierścienie
Pierścienie wsporcze
51437
51437.042.001
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Kontynuuj zakupy
Do koszyka
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Pierścienie osadcze wewnętrzne, typ normalny DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.4021 42MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diámetro
Marca
Fabory
Para diám . nom.
42
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
1.4122/1.4021
Nom. calibre d1
42
Peso por pieza (g)
4.92
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diámetro
42 mm
Marca
Fabory
Para diám . nom.
42
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
1.4122/1.4021
Nom. calibre d1
42
Peso por pieza (g)
4.92
Info
Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
Evite el contacto con líquidos que contengan cloruro para reducir el riesgo de agrietamiento por corrosión bajo tensión inducida por el cloruro.
d
4
es el espacio mínimo requerido para la instalación.
Durante el montaje es esencial no sobre comprimir los anillos, una compresión máxima de 0,99 x
d
1
se recomienda. Para una instalación adecuada, use alicates con limitador de extensión o ensamble con la ayuda de un cono.
Codigo SA
7318240090
Wymiary
Rowek d2
44.5
Rowek m (H13)
1.85
Rowek n (min.)
3.8
Pierścień d3
45.5
Pierścień d4
29.6
Pierścień s
1.75
Ring b ≈
4.1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
472
NF
E22-165
BS
3673-4
Numery artykułów
Numer artykułu
51437.042.001
EAN
8715492290342
UBB
950357148986
UNSPSC
31163202
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie