text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Machine tap DIN 371C M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H


Artikelnummer 9J670609
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 3.4
Linksgewinde Nein
Marke Promat
Warennummer 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 9J670609
EAN 4015448418184
UBB 500583843502
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867264
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.