text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Full radius milling tool nominal dm 16 mm insert length 32 mm


Artikelnummer 9P913571
Ausführung Radiusfräser
Gesamtlänge (mm) 82
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 32
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Radiusfräser
Gesamtlänge (mm) 82
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 32
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 16
Oxxa Eco line Promat
Warennummer 82077010

Artikelnummern

Artikelnummer 9P913571
EAN 4015448522706
UBB 500583889067
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866978
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.