text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bithalter 899/4/1 S 1/4 x 100


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless sleeve for special corrosion protection. The particularly strong retaining ring ensures an optimum fixing of the tool in the holder. The especially strong permanent magnet makes sure that the bits are held absolutely securely. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 4Y973504
Länge (m) 100
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (m) 100
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Größe Maschineneinsatz 1/4 Zoll
Größe Maschineneinsatz (mm) 6.3
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera

Beschreibung

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless sleeve for special corrosion protection. The particularly strong retaining ring ensures an optimum fixing of the tool in the holder. The especially strong permanent magnet makes sure that the bits are held absolutely securely. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 4Y973504
EAN 4013288105288
UBB 500643512451
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05160977001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.