text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Milling pin WRC dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3


Artikelnummer 5M175207
Form des Kopfes Zylinder mit Kugelkopf
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser 8
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Werkstoff Andere
Halteschacht (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Zylinder mit Kugelkopf
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser 8
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Werkstoff Andere
Halteschacht (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Messing Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Glas Nein
Verzahnung Andere
Werkstoff Schneiden HSS
Partikel-Typ Andere
Grat Nein
Geeignet für Porzellan Nein
Mit Schacht Nein
Durchmesser Fräser (mm) 8
Kopfform nach DIN 8032 WRC
Oxxa Eco line Pferd
Warennummer 82077010

Artikelnummern

Artikelnummer 5M175207
EAN 4007220058879
UBB 500582498191
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 22411036
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.