text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Topfbürste 40 x 10 x 15-6 x 30

Artikelnummer 2K978479
Ausführung Schüssel
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 40
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Schüssel
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 40
Marke Tyrolit
Warennummer 96035000
Type Shaft Mounted Cup Brush

Beschreibung

Die PREMIUM-Topfschaftbürsten für den Geradschleifer sind ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen an Werkstücken aus Stahl. Das Hochleistungswerkzeug bietet beste Standzeiten und unterstützt Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe und Rost, dem Reinigen von Schweißnähten sowie bei der Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl. Darüber hinaus lassen sich damit auch Entgratungsarbeiten effizient durchführen, was die Tyrolit Topfschaftbürste universell für viele Aufgaben einsetzbar macht.

Artikelnummern

Artikelnummer 2K978479
EAN 9003178907561
UBB 500572211653
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 890756
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.