text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby-Deckbürste 28 x 28-6 x 68

Artikelnummer 1Y008024
Ausführung Gerade
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 28
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 28
Marke Tyrolit
Warennummer 96035000
Type End Brush

Beschreibung

PREMIUM-Drahtbürsten für Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen an Stahlwerkstücken. Das Produkt eignet sich hervorragend zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren zeigen diese Werkzeuge ihre Qualitäten. Verschiedene Ausführungen der Drahtbürsten rüsten Sie ideal für vielseitige Aufgaben, von feinfühlig (DW - gezopft) bis grob (DZ - gezopft). Letztere spreizt sich je nach gewählter Drehzahl und kann so die unterschiedlichsten Bohrungsdurchmesser bearbeiten. Die gezopfte DZ-Version glänzt zudem mit maximaler Standzeit und Robustheit.

Artikelnummern

Artikelnummer 1Y008024
EAN 9003179399686
UBB 500572106713
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 939968
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.