Schraubendreher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
P0500
P0500.001.090
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
PB SwissGrip Schlitzschraubenzieher 8100 3,5x90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
Gerade
Isoliert
Ja
Gewicht
29
Länge der Klinge (mm)
90
Breite der Klinge (mm)
3.5
Dicke der Klinge (mm)
0.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
180
Ausführung
Gerade
Isoliert
Ja
Gewicht
29
Länge der Klinge (mm)
90
Breite der Klinge (mm)
3.5
Dicke der Klinge (mm)
0.5
Material Griff
Plastic
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm)
3.5
Material der Schaufel
Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Oxxa Eco line
Pb swiss tools
Gewicht pro Stück (g)
29
Warennummer
8205400000
Type
Slotted Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
P0500.001.090
EAN
7610733078868
UBB
241124987041
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
PB 8100.1-90
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen