text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SwissGrip Schlitzschraubenzieher 8100 4x100 im Blister


Artikelnummer
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 39
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 4
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 195
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 39
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 4
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Material Griff Plastic
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 4
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Oxxa Eco line Pb swiss tools
Gewicht pro Stück (g) 59
Type Slotted Screwdriver in Blister Pack

Artikelnummern

Artikelnummer P0500.102.100
EAN 7610733241484
UBB 500613211423
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr PB 8100.2-100 CN

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.