text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL ZSN/PH 82 82PH3-7002926


82 Kombiklinge für Schlitz-/Phillipsschrauben, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmKombiklinge für Vario-Griffe. Die doppelendigen Klingen sind aus hochwertigem Bitmaterial gefertigt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point Spitze bietet einen perfekten Sitz und einen optimierten Korrosionsschutz.

Artikelnummer 81812.003.007
Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 3
Gesamtlänge (mm) 175
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 7
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 3
Gesamtlänge (mm) 175
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 7
Dicke der Klinge (mm) 1.2
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6
Zweiseitig Ja
Typ des Kreuzkopfes Phillips
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 42
Warennummer
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Beschreibung

82 Kombiklinge für Schlitz-/Phillipsschrauben, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmKombiklinge für Vario-Griffe. Die doppelendigen Klingen sind aus hochwertigem Bitmaterial gefertigt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point Spitze bietet einen perfekten Sitz und einen optimierten Korrosionsschutz.

Artikelnummern

Artikelnummer 81812.003.007
EAN 4013288000514
UBB 203120156781
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05002926001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.